Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Imaging Cartridge S051020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Imaging Cartridge S051020
Epson Imaging Cartridge S051020
Artikel-Nr.:
     CIDE7-20520
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S051020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
F
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Tonerpatrone
Imaging cartridge
Merkmale
Typ
Original
Schwarztoner Seitenleistung
4500 Seiten
Ursprungsland
Japan
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
349 x 152 x 213 mm
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
350 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
1340 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,47*
€ 206,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,50*
€ 198,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,25*
€ 187,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,67*
€ 179,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,44*
€ 164,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.