Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CV0052A Videokabel-Adapter 2 m HDMI VGA (D-Sub) + RCA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CV0052A Videokabel-Adapter 2 m HDMI VGA (D-Sub) + RCA Schwarz
LogiLink CV0052A Videokabel-Adapter 2 m HDMI VGA (D-Sub) + RCA Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-22651708
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CV0052A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter
Produktinformationen "HDMI zu VGA + Audio Konverter" von LogiLink
Dieser HDMI zu VGA / Audio Konverter wandelt digitale HDMI Video- und Audiosignale in analoge Signale und überträgt sie an die VGA-Schnittstelle. Der Konverter kann mit STB, DVD-Playern und anderen HD-Geräten (z.B. Spielekonsolen) verwendet werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
HDMI
Anschluss 2
VGA (D-Sub) + RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Unterstützte Video-Modi
1080i, 1080p, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p
Datenübertragungsrate
1.65 Gbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.