Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sekonic L-478D Litemaster Pro Lichtmesser Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sekonic L-478D Litemaster Pro Lichtmesser Schwarz
Sekonic L-478D Litemaster Pro Lichtmesser Schwarz
Sekonic L-478D Litemaster Pro Lichtmesser Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24653783
Hersteller:
     Sekonic
Herst.-Nr.:
     100394
EAN/GTIN:
     4962294011468
Suchbegriffe:
Blitzmessgerät
blitzmessgerät
Sekonic L-478d LiteMaster Pro

Sekonic neue LITEMASTER PRO L-478d Meter ist das weltweit erste Touchscreen-betriebenen Belichtungsmesser. Es hat eine Reihe von einzigartigen, must-have Funktionen sowohl für Bewegung und noch Geschichtenerzähler. Seine kompakte Größe ist sowohl sofort vertraut und angenehm zu bedienen. Das große LCD-Display (2,7 ") zeigt ambient, flash, cine und eine Vielzahl von anderen Informationen in einer klaren und verständlichen Weise. Einstellungen durch einfaches Berühren oder Gleiten des Fingers über den Bildschirm vorgenommen werden.

Die L-478d kann schnell auf Ihre Kamera kalibriert werden mit der Sekonic Data Transfer Software und entweder Sekonic oder X-Rite Marke Ziele oder durch die manuelle Eingabe von Daten in der DTS-Programm oder auf dem Messgerät selbst.

Die L-478 Serie bieten folgende Sprachen in der Schnittstelle: Japanisch, Englisch und Chinesisch. Je nach Land, in dem das Gerät gekauft wird, wird die Sprache festgelegt und kann nicht geändert werden durch den Benutzer.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
130 g
Energie
Energiequelle
Akku
Technische Details
Wohlfühllichter Abmessungsmodus
Zeitautomatik
Blitz auslösbar
Mit Synchronkabel, Ohne Synchrokabel
Display
LCD 2.7"
Produktfarbe
Schwarz
Messwinkel
358 °
Anzahl der Messranges
4
Luminance Messelemente
cd/m², fL
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-1 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 294,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,63*
€ 358,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,28*
€ 358,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,91*
€ 355,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,46*
€ 355,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,23*
€ 350,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.