Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cordial XLR/XLR, 5 m Audio-Kabel XLR (3-pin) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cordial XLR/XLR, 5 m Audio-Kabel XLR (3-pin) Weiß
Cordial XLR/XLR, 5 m Audio-Kabel XLR (3-pin) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25111941
Hersteller:
     Cordial
Herst.-Nr.:
     CXM 5 FM-SNOW
EAN/GTIN:
     4250197636155
Suchbegriffe:
Mikrofonkabel
Mikrofonpatchkabel
XLR Kabel
XLR Lautsprecherkabel
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Anzahl
1
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
XLR (3-pin)
Anschluss 2
XLR (3-pin)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: xlr kabel 5m, xlr kabel, xlr kabel cordial
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.