Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager LFR701209010T2 Kabelrinnensystem 20 m PVC


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Hager LFR701209010T2 Kabelrinnensystem 20 m PVC
Hager LFR701209010T2 Kabelrinnensystem 20 m PVC
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25143640
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LFR701209010T2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Leitungsführungskanal auf Rolle mit Klebeband PVC LFR 7x12mm reinweiß.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
PVC
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
20 m
Breite
12 mm
Höhe
7 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,53*
  
Preis gilt ab 60.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Meter
€ 2,12*
€ 2,52
pro Meter
ab 40 Meter
€ 2,08*
€ 2,48
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,96*
€ 2,33
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,90*
€ 2,26
pro Meter
ab 400 Meter
€ 1,84*
€ 2,19
pro Meter
ab 60000 Meter
€ 1,53*
€ 1,82
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.