Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson T7825 Light Cyan SURELAB SL-D700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson T7825 Light Cyan SURELAB SL-D700
Epson T7825 Light Cyan SURELAB SL-D700
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25180047
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T782500
EAN/GTIN:
     0010343911796
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Helle Cyan
Markenkompatibilität
Epson
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
SURELAB D700, SURELAB D700 OC LE, SURELAB D7 STUDIO, SURELAB D7 STUDIO BU, SURELAB D7 STUDIO EM, SURELAB D7 STUDIO OC
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Farbstoffbasis
Volumen Farbtinte
200 ml
Tintentyp
Tinte auf Farbstoffbasis
Ursprungsland
Indonesien
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
107 mm
Verpackungstiefe
245 mm
Verpackungshöhe
27 mm
Paketgewicht
353 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.