Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 10828SE Karteikarte Gelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Exacompta 10828SE Karteikarte Gelb
Exacompta 10828SE Karteikarte Gelb
Artikel-Nr.:
     1375-144075310
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     10828SE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adresskarte
Kartei-Karten
Karteikarten
Korrespondenzkarten
Top Qualität auf konstant hohem Niveau. Hergestellt aus Papiermasse, die aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern stammt. PH-neutral gefärbt.
Die Karteikarten in der Packung (kariert, unifarben, bedruckt, farbig usw.) können sehr leicht an dem Aufdruck und der Farbe auf der Packung erkannt werden.
Die Produkteigenschaften (kariert, blanko, gelocht, gedruckt, sortierte Farben,…) können dank der Farbe des Packagings auf einem Blick erkannt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Gewicht und Abmessungen
Breite
148 mm
Höhe
210 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 2,69*
€ 4,41*
1 Tag
31
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,81*
€ 4,48*
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 2,74*
€ 5,37*
3 Tage
31
15
pro Paket
Frei Haus
ab € 4,35*
€ 6,33*
3 Tage
31
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 4,37*
€ 6,78*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,41*
€ 5,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,93*
€ 4,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,62*
€ 4,31
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,58*
€ 4,26
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,46*
€ 4,12
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,69*
€ 3,20
pro Paket
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BRUNNEN
102250110
ab € 1,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.