| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-26866146 Herst.-Nr.: 1603,4021 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Tintenpatrone ersetzt Epson T0611 (C13T06114010) Weitere Informationen: Merkmale | Druckfarben | Schwarz | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Epson | ![](/p.gif) | Versorgungstyp | Multipack | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Epson Stylus D 68 Epson Stylus D 68 PE Epson Stylus D 88 Epson Stylus D 88 PE Epson Stylus D 88 Plus Epson Stylus DX 3800 Epson Stylus DX 3800 Series Epson Stylus DX 3850 Epson Stylus DX 3850 Plus Epson Stylus DX 4200 Epson Stylus DX 4200 Series Epson Stylus DX 4250 Epson Stylus DX 4800 Epson Stylus DX 4800 Series Epson Stylus DX 4850 Plus Epson Stylus DX 4850 | ![](/p.gif) | Seitenergebnis schwarze Tinte | 250 Seiten | ![](/p.gif) | Schwarzer Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | ![](/p.gif) | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 2 | ![](/p.gif) | Volumen schwarze Tinte | 8 ml | ![](/p.gif) | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | ![](/p.gif) | OEM-Code | T0611 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatrone kmp schwarz, druckerpatrone, druckerpatrone schwarz, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |