Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K Tools T4366 300 Verstellbarer Schraubenschlüssel Einstellbarer Schraubenschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.K Tools T4366 300 Verstellbarer Schraubenschlüssel Einstellbarer Schraubenschlüssel
C.K Tools T4366 300 Verstellbarer Schraubenschlüssel Einstellbarer Schraubenschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30468972
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4366 300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
Rollgabelschlüssel (Funkenfrei)
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Einstellbarer Schraubenschlüssel
Backenbreite (max.)
38 mm
Produktfarbe
Chrom
Aufhängerloch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
300 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.