Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2231-106/026-000 Drahtverbinder Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2231-106/026-000 Drahtverbinder Grau
Wago 2231-106/026-000 Drahtverbinder Grau
Artikel-Nr.:
     4147-M0663905
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2231-106/026-000
EAN/GTIN:
     4045454696436
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-60 - 100 °C
Technische Details
Stecker-Material
Kupfer
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
9.5 g
Breite
31.5 mm
Tiefe
25.6 mm
Höhe
15 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Stromstärke
16 A
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,6548*
€ 3,2048*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,8216*
€ 3,3516*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,9346*
€ 3,4746*
26 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,0466*
€ 3,6013*
17 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,0746*
€ 3,6246*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,2048*
€ 3,81371
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,6548*
€ 3,15921
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 160,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-204
ab € 8,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-205
ab € 8,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00544*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00546*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00548*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00542*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0205*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0307*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0205*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0204*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-136/001-000
ab € 0,82492*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-436/001-000
ab € 0,82492*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-672
ab € 0,06741*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-206
ab € 8,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.