Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vision TC3-PK5MCABLES VGA-Kabel 5 m VGA (D-Sub) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vision TC3-PK5MCABLES VGA-Kabel 5 m VGA (D-Sub) Weiß
Vision TC3-PK5MCABLES VGA-Kabel 5 m VGA (D-Sub) Weiß
Vision TC3-PK5MCABLES VGA-Kabel 5 m VGA (D-Sub) Weiß
Vision TC3-PK5MCABLES VGA-Kabel 5 m VGA (D-Sub) Weiß
Vision TC3-PK5MCABLES VGA-Kabel 5 m VGA (D-Sub) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30574871
Hersteller:
     Vision
Herst.-Nr.:
     TC3-PK5MCABLES
EAN/GTIN:
     3245687000005
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
1 x VGA
Weiß, Ferritkern zum Schutz gegen RF-Interferenz Umspritzter Steckverbinder auf der einen und männlicher Phoenix-Steckverbinder auf der anderen Seite. Letzterer lässt sich direkt auf der Rückseite eines Moduls einstecken. Vergoldeter HD15-Stecker (15-Pin), männlich auf männlich. PVC-Ummantelung, Außendurchmesser: 8,0 mm, Leiterstärke: 28 AWG, Erdungskabel geflochten mit Aluminium-Mylar-Mantel, Draht aus Al-Mg-Legierung, Abschirmgeflecht mit mehr als 65 % Deckung. Impedanz: bei 10 MHz, 75 Ω (Koaxialkabel): Widerstand 20℃ (Ω/1000 m); 237 Ω bei 25℃.

1 x 3,5 mm-Miniklinke
Hochwertiges weißes Installationskabel. Umspritzter Steckverbinder auf der einen und männlicher Phoenix-Steckverbinder auf der anderen Seite. Letzterer lässt sich direkt auf der Rückseite eines Techconnect Frontplatten-Moduls einstecken.

1 x HDMI
Weiß, 4 K-kompatibel, High-Speed (Kategorie 2) mit Ethernet, HDMI 1.4, vergoldete HDMI-A-Stecker, Außendurchmesser der Ummantelung: 9,5 mm, Leiterstärke: ≤ 5 m = 28 AWG (American Wire Gauge); 10 m = 26 AWG; 15 m = 24 AWG. Außendurchmesser der Ummantelung: ≤ 5 m = 7,3 mm (≤16,4 ft 0,29″) / 10 m = 8,0 mm (32,81 ft 0,31″) / 15 m = 9,5 mm (49,21 ft 0,37″).
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
8 mm
Verpackungsbreite
250 mm
Verpackungstiefe
250 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Paketgewicht
1000 g
Sonstige Funktionen
Verpackungsgewicht
1000 kg
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich/Weiblich
Produktfarbe
Weiß
Beschichtung Steckerkontakte
Silber
Impedanz
75 Ohm
Zertifizierung
RoHS, WEEE, CE/EMC, FCC
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.