| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-30704571 Herst.-Nr.: 1618,4001 EAN/GTIN: 4011324618419 |
| |
|
| | |
| Mit dieser Druckpatrone erhalten Sie hochwertige InkJet-Ausdrucke. Die Tinte ist speziell auf Ihr Drucksystem abgestimmt und ist bestens geeignet für Texte und Grafiken. Weitere Informationen: Merkmale | Druckfarben | Schwarz | | Markenkompatibilität | Epson | | Kompatibilität | Stylus SX525WD, SX620FW Stylus Office B42WD, BX535WD, BX625FWD, BX630FW, BX635FWD, BX925FWD, BX935FWD Workforce WF-3010DW, WF-3520DWF, WF-3530DTWF, WF-3540DTWF, WF-7015, WF-7515, WF-7525 | | Seitenergebnis schwarze Tinte | 1300 Seiten | | Schwarzer Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 1 | | Volumen schwarze Tinte | 25.4 ml | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatrone epson, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |