Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Küchenhelfer
>
Messbecher
>
Litermaß
>
Artikel
Leifheit Measure & Store Messbecher 2,2 l
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-30789796
Hersteller:
Leifheit
Herst.-Nr.:
3169
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Gastro-Messbecher
Küchen-Messbecher
Litermaß
Messbecher (Gastro)
Ob Sahne, Cremes oder Saucen – wer zum Abmessen und Rühren den 3in1 Messbecher Measure & Store mit 2,2 Liter Volumen von Leifheit kauft, erhält ein wahres Multitalent für die Küche. Denn das Produkt ist nicht nur mit gut ablesbaren Messskalen für Mehl, Zucker und Flüssigkeiten ausgestattet, sondern verfügt auch noch über einen dreifach verstellbaren Sieb-Ausguss für ein dosiertes Ausgießen. Der zuverlässige Spritzschutz sorgt dafür, dass die Küche beim Rühren schön sauber bleibt. Mit dem praktischen Verschlussdeckel kann der Inhalt des Mess- und Rührbechers außerdem lange Zeit frischgehalten werden. Der gummierte Boden verhindert, dass der 3in1 Messbecher Measure & Store von Leifheit verrutscht und garantiert einen sicheren Stand. Da er aus robustem Kunststoff besteht, ist der Becher darüber hinaus auch spülmaschinengeeignet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Volumen (l)
2.2 l
... >
Küchenutensilien & Zubehör
>
Küchengeräte
>
Messbecher
Weitere Suchbegriffe:
Messbecher
,
Messkanne
,
Messkrug
,
litermaß 2,2 l
,
gastro messbecher
,
messbecher 2 liter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,34*
Preis gilt ab 9.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 15 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 60 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen