Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8246N-PT309 Herst.-Nr.: PT309 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Tonermodule von Peach garantieren langfristig einwandfreie Ausdrucke ohne Qualitätsverlust. Es handelt sich um wiederaufbereitete Produkte, wobei alle Verschleissteile vollständig ausgetauscht werden. Qualität die Sie spüren! Bestandteile - 1 Peach Tonermodul schwarz kompatibel zu No. 305A, CE410A bk - 1 Peach Tonermodul cyan, kompatibel zu No. 305A, CE411A c - 1 Peach Tonermodul magenta, kompatibel zu No. 305A, CE413A m - 1 Peach Tonermodul gelb, kompatibel zu No. 305A, CE412A y Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Produktfarbe | Schwarz | Merkmale | Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | | Markenkompatibilität | HP | | Kompatibilität | HP LaserJet Pro 300 color M 351 A HP LaserJet Pro 300 color MFP M 375 nw HP LaserJet Pro 300 Series HP LaserJet Pro 400 color M 451 dn HP LaserJet Pro 400 color M 451 dw HP LaserJet Pro 400 color M 451 nw HP LaserJet Pro 400 color M 475 dn HP LaserJet Pro 400 color M 475 dw | | Schwarztoner Seitenleistung | 2200 Seiten | | Farbtoner-Seitenleistung | 2600 Seiten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 8246 | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 89,61* | € 113,59* | | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 124,61* | € 159,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8246 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 8246 | | Versand: Lager 8246 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8246 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|