Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET 986SLG-6 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAZET 986SLG-6 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
HAZET 986SLG-6 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32993334
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     986SLG-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buchse
Laufwerksgröße
1/2 Zoll
Sockelgröße Typ
Metrisch
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Muffengrößen (metrisch)
6 mm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
23 mm
Länge (mm)
160 mm
Gewicht
110 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.