Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Stag Singlepack Black T1301 DURABrite Ultra Ink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Stag Singlepack Black T1301 DURABrite Ultra Ink
Epson Stag Singlepack Black T1301 DURABrite Ultra Ink
Epson Stag Singlepack Black T1301 DURABrite Ultra Ink
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33622417
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T13014022
EAN/GTIN:
     8715946624792
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Niedrigere Druckkosten dank XL-Tintenpatronen
XL-Tintenpatronen der „Hirsch“-Serie sind für Kunden mit großen Druckvolumen geeignet, die zudem eine Investition im Voraus tätigen möchten, um die Kosten pro gedruckter Seite zu verringern.

Geld sparen mit separaten Einzelpatronen
Dank der Einzelpatronen von Epson brauchen Sie nur die verbrauchte Farbe zu ersetzen.

Tinten von Epson sind für Epson Drucker optimiert
Tinten und Papiere von Epson werden speziell zur Verwendung mit Druckern von Epson entwickelt und liefern stets optimale Ergebnisse.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
102 mm
Höhe des Versandkartons
146 mm
Warentarifnummer (HS)
84439990
Mindestbestellmenge
6 Stück(e)
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 40 °C
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
<ul><li>WorkForce WF-3520DWF - Epson WorkForce WF-7525 - Epson WorkForce WF-7515 - Epson WorkForce WF-7015 - Epson WorkForce WF-3540DTWF - Epson WorkForce WF-3530DTWF - Epson WorkForce WF-3010DW - Epson Stylus SX620FW - Epson Stylus SX525WD - Epson Stylus Office BX935FWD - Epson Stylus Office BX925FWD - Epson Stylus Office BX635FWD - Epson Stylus Office BX630FW - Epson Stylus Office BX625FWD - Epson Stylus Office BX535WD - Epson Stylus Office BX525WD - Epson Stylus Office BX320FW - Epson Stylus Office B42WD</li></ul>
Schwarzer Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Volumen schwarze Tinte
25.4 ml
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13T13014022
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
147 mm
Verpackungstiefe
43 mm
Verpackungshöhe
102 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.