Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Farbdrucker
>
Tintenstrahldrucker
>
Druckerpatronen
>
Druckerpatronen Hersteller
>
Druckerpatrone Epson
>
Artikel
Epson Alarm clock Singlepack Black 27XL DURABrite Ultra Ink
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-33622522
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
C13T27114012
EAN/GTIN:
8715946625843
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Niedrigere Druckkosten dank XL-Tintenpatronen
Epson DURABrite Ultra Ink-Tintenpatronen gibt es wahlweise in den Größen Standard und XL. Die Ergiebigkeit pro Seite ist auf jedem Paket deutlich angegeben.
Die neuesten Tintenpatronen von Epson gibt es wahlweise in den
Größen Standard und XL. Die Größe XL ist ideal für das Drucken großer Mengen und kann Ihre geschäftlichen Druckkosten um bis zu 25 %1 senken. Mit der ergiebigen XXL-Patrone in Schwarz lassen sich bis zu 2.200 Seiten2 drucken.
Geld sparen mit separaten Einzelpatronen
Dank der Einzelpatronen von Epson brauchen Sie nur die verbrauchte Farbe zu ersetzen.
Tinten von Epson sind für Epson Drucker optimiert
Tinten und Papiere von Epson werden speziell zur Verwendung mit Druckern von Epson entwickelt und liefern stets optimale Ergebnisse.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
102 mm
Höhe des Versandkartons
146 mm
Warentarifnummer (HS)
84439990
Mindestbestellmenge
4 Stück(e)
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
<ul><li>WorkForce WF-7720DTWF - WorkForce WF-7715DWF - WorkForce WF-7710DWF - WorkForce WF-7620DTWF - WorkForce WF-7610DWF - WorkForce WF-7210DTW - WorkForce WF-7110DTW - WorkForce WF-3640DTWF - WorkForce WF-3620DWF</li></ul>
Schwarzer Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Volumen schwarze Tinte
17.7 ml
Seitenergebnis schwarze Tinte
1100 Seiten
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13T27114012
Ursprungsland
Indonesien
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
102 mm
Verpackungstiefe
64 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
94 g
Technische Details
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8715946628202
... >
Drucker & Scanner
>
Druckzubehör
>
Druckerpatronen
Weitere Suchbegriffe:
Tinten-Druckerpatronen
,
Tinten-Druckpatronen
,
Tintenstrahlpatrone
,
Tintenstrahlpatronen
,
kompatible Druckerpatronen
,
Druckerpatrone Epson
,
Epson Druckerpatrone
,
Epson Tinte
,
Inkjet-Patrone Epson
,
Tinte Epson
,
Tintenstrahlpatrone Epson
,
Druckerpatrone für Epson
,
Inkjet-Patrone für Epson
,
Tintenstrahlpatrone für Epson
,
Wiederaufbereitete Druckerpatronen
,
Wiederaufbereitete Tintenpatronen
,
epson druckerpatrone schwarz
,
druckerpatrone epson
,
epson tinte schwarz
,
Verbrauchsmaterialien
,
Supplies
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 27,87*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson Alarm clock 27 DURABrite Ultra Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Gelb
Epson
C13T27044010
ab € 8,37*
Ähnlich
Epson Alarm clock 27 DURABrite Ultra Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Standardertrag Schwarz
Epson
C13T27014010
ab € 13,18*
Ähnlich
Epson Alarm clock Multipack 3-colour 27 DURABrite Ultra Ink
Epson
C13T27054012
ab € 9,19667*
Ähnlich
Epson Alarm clock Multipack 3-colour 27XL DURABrite Ultra Ink
Epson
C13T27154012
ab € 64,86*
Ähnlich
Epson Alarm clock Singlepack Black 27XXL DURABrite Ultra Ink
Epson
C13T27914012
ab € 38,12*
Ähnlich
Epson Alarm clock Singlepack Cyan 27 DURABrite Ultra Ink
Epson
C13T27024012
ab € 8,38*
Ähnlich
Epson Alarm clock Singlepack Cyan 27XL DURABrite Ultra Ink
Epson
C13T27124012
ab € 21,73*
Ähnlich
Epson Alarm clock Singlepack Magenta 27 DURABrite Ultra Ink
Epson
C13T27034012
ab € 8,35*
Ähnlich
Epson Alarm clock Singlepack Magenta 27XL DURABrite Ultra Ink
Epson
C13T27134012
ab € 21,78*
Ähnlich
Epson Alarm clock Singlepack Yellow 27XL DURABrite Ultra Ink
Epson
C13T27144012
ab € 21,85*
Ähnlich
Ampertec Tinte ersetzt Epson C13T27114010 schwarz 27XL
Ampertec
ab € 18,15*
Ähnlich
Ampertec Tinte ersetzt Epson C13T27124010 cyan 27XL
Ampertec
ab € 17,15*
Ähnlich
Ampertec Tinte ersetzt Epson C13T27134010 magenta 27XL
Ampertec
ab € 15,31*
Ähnlich
Ampertec Tinte ersetzt Epson C13T27144010 yellow 27XL
Ampertec
ab € 17,12*
Ähnlich
Ampertec Tinte ersetzt Epson C13T279140 schwarz 27XXL
Ampertec
C13T279140
ab € 29,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen