| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-37005711 Herst.-Nr.: 1628,4201 EAN/GTIN: 4011324268218 |
| |
|
| | |
| High Yield Tintenpatrone ersetzt Epson T7891. Weitere Informationen: Merkmale | Druckfarben | Schwarz | | Markenkompatibilität | Epson | | Kompatibilität | WorkForce Pro WF-5620DWF/WF-5690DWF/WF-5110DW/WF-5190DW | | Seitenergebnis schwarze Tinte | 4600 Seiten | | Schwarzer Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 1 | | Volumen schwarze Tinte | 80 ml | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, druckerpatrone kmp schwarz, druckerpatrone epson, epson druckerpatrone schwarz, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |