Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP 54115400 Kabelverschraubung Blau Elastomer, Polyamid 50 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINTOP 54115400 Kabelverschraubung Blau Elastomer, Polyamid 50 Stück(e)
Lapp SKINTOP 54115400 Kabelverschraubung Blau Elastomer, Polyamid 50 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     3517A-45081570
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     54115400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Kabelverschraubung
kabelverschraubung lapp kabel
SKINTOP® K-M ATEX plus blue, metrische Kunststoffkabelverschraubung mit hoher Schutzart für eigensichere Stromkreise, für Ex-Bereich
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Material
Elastomer, Polyamid
Verbindender thread type
M12
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
30 mm
Weitere Suchbegriffe: kabeldurchführung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,7656*
€ 2,2656*
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,77185*
€ 2,27185*
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,7899*
€ 2,2963*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,78689*
€ 2,29689*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,8817*
€ 2,4117*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,2656*
€ 2,69606
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1756*
€ 2,58896
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7656*
€ 2,10106
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 113,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52103103
ab € 8,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.