Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless KIPC2550-EUK Gehäuse für Schilderdisplay


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless KIPC2550-EUK Gehäuse für Schilderdisplay
Peerless KIPC2550-EUK Gehäuse für Schilderdisplay
Peerless KIPC2550-EUK Gehäuse für Schilderdisplay
Peerless KIPC2550-EUK Gehäuse für Schilderdisplay
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37186496
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     KIPC2550-EUK
EAN/GTIN:
     735029315933
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Lieferumfang
Montageset
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
965 mm
Verpackungstiefe
685 mm
Verpackungshöhe
2185 mm
Paketgewicht
112000 g
Merkmale
Material
Stahl
Produktfarbe
Silber
Ausrichtung
Porträt
Maximale Bildschirmgröße
55 "
Höchstgewichtskapazität
56 kg
Befestigungstyp
Flur
Gewicht und Abmessungen
Breite
864 mm
Tiefe
521 mm
Höhe
1986 mm
Gewicht
88900 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.455,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.634,16*
€ 3.134,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.608,15*
€ 3.103,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.527,04*
€ 3.007,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.483,93*
€ 2.955,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.455,54*
€ 2.922,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.