Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI 44289103 Fixiereinheit 60000 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE7-3955278
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     44289103
EAN/GTIN:
     5031713045816
Suchbegriffe:
Fixiereinheit
Heizeinheit
Heizungseinheit
fixiereinheit oki
Für bis zu 60.000 Seiten DIN A4 (bei Ø 3 Seiten pro Druckauftrag)
Weitere Informationen:
Merkmale
Drucktechnologie
LED
Druckleistung
60000 Seiten
Kompatibilität
C610dn, 610dtn, 610n, 711cdtn, 711DM, 711dn, 711n
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Weitere Suchbegriffe: fixiereinheit
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,12*
€ 169,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,91*
€ 159,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,43*
€ 157,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,20*
€ 156,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,02*
€ 149,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 14,035*
Ähnlich
OKI
44315106
ab € 105,35*
Ähnlich
OKI
44315107
ab € 95,98*
Ähnlich
OKI
44315108
ab € 60,51*
Ähnlich
OKI
44315305
ab € 155,72*
Ähnlich
OKI
44315306
ab € 143,79*
Ähnlich
OKI
44315307
ab € 155,03*
Ähnlich
OKI
44315308
ab € 91,15*
Ähnlich
OKI
44318505
ab € 117,91*
Ähnlich
OKI
44318506
ab € 116,98*
Ähnlich
OKI
44318507
ab € 117,98*
Ähnlich
OKI
44318508
ab € 65,18*
Ähnlich
OKI
46507305
ab € 79,97*
Ähnlich
OKI
46507306
ab € 80,67*
Ähnlich
OKI
46507307
ab € 79,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.