Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI 44341902 Druckerband 60000 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE7-3955279
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     44341902
EAN/GTIN:
     5031713045823
Suchbegriffe:
Transfereinheit
oki transfereinheit
transfereinheit
Für bis zu 60.000 Seiten DIN A4 (bei Ø 3 Seiten pro Druckauftrag)

Für einen bestmöglichen Einsatz Ihres Modells bietet OKI alles, was Sie für die optimale Qualität und Vielseitigkeit des Drucks benötigen. Wir bieten Ihnen qualitativ hochwertige Medien und Verbrauchsmaterialen für jeden Druckjob.

Zum Schutz Ihres Modells und zur Aufrechterhaltung seiner vollen Funktionalität sind OKI Geräte nur für den Betrieb mit original OKI Printing Solutions Verbrauchsmaterialien eingerichtet. Diese erkennen Sie an der Kennzeichnung mit der Marke "OKI" und an der Originalverpackung.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Druckleistung
60000 Seiten
Kompatibilität
C610dn, 610dtn, 610n, 711cdtn, 711DM, 711dn, 711n
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2250 g
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,97*
€ 126,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,44*
€ 123,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,00*
€ 119,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,54*
€ 118,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,99*
€ 115,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Freecolor
C610C-FRC
ab € 58,23*
Zubehör
Freecolor
C610K-FRC
ab € 52,56*
Zubehör
Freecolor
C610M-FRC
ab € 58,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.