Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink CP920 IP-Konferenztelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yealink CP920 IP-Konferenztelefon
Yealink CP920 IP-Konferenztelefon
Yealink CP920 IP-Konferenztelefon
Yealink CP920 IP-Konferenztelefon
Artikel-Nr.:
     CIDE7-40931877
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1304002
EAN/GTIN:
     6938818301993
Suchbegriffe:
Desktop Audio Konferenzsysteme
Konferenztelefon
Telefonkonferenzsystem
USB-Konferenzlösung
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
307.8 mm
Tiefe
298 mm
Höhe
66.9 mm
Verpackungsbreite
336 mm
Verpackungstiefe
364 mm
Verpackungshöhe
112 mm
Merkmale
Produkttyp
IP-Konferenztelefon
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Tasten
Produktfarbe
Edelstahl
Display-Typ
LCD
Bildschirmdiagonale
3.1 "
Display-Auflösung
248 x 120 Pixel
Sprachcodec
CNG, G.722, G.722.1C, G.723, G.726, OPUS, VAD, iLBC
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Echounterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Gesprächsmitschnitt
Ja
Anruf halten
Ja
Weiterleitung eingehender Anrufe
Ja
Telefonbuch Kapazität
1000 Eintragungen
Zertifizierung
CE
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,28*
€ 260,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,65*
€ 257,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,76*
€ 249,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,35*
€ 245,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,67*
€ 223,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.