Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lupus Electronics LUPUSTEC - LE926 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lupus Electronics LUPUSTEC - LE926 Schwarz
Lupus Electronics LUPUSTEC - LE926 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-42897659
Hersteller:
     Lupus-Electronics
Herst.-Nr.:
     10017
EAN/GTIN:
     4260195434127
Einfacher zu bedienen, All in One, weniger Kosten
Vor allem im Segment der NVR-Rekorder waren die Preis-Leistungsverhältnisse bisher besonders ungünstig. Diese Zeiten sind jetzt vorbei: LUPUS-Electronics präsentiert die neuen LUPUSNET NVR‘s mit 8, 16 oder 64 Kanälen. Dabei werden Auslösungen bis 4K(UltraHD) bei 25 Bilder die Sekunde unterstützt. Einfach ins lokale Netzwerk eingebunden zeichnet der Rekorder zuverlässig zeitgesteuert, per Bewegungserkennung oder bei Alarm auf. Die von uns entwickelte Software ist klar strukturiert und besonders einfach zu bedienen. So ist das Interface am Gerät (zB. Wiedergabe) identisch zu der Bedienung via Browser oder beiliegender kostenloser CMS-Software, die einen Zugriff auf alle LUPUS-Rekorder der neuen Generation ermöglicht. Eine kostenfreie APP sowie eine CMS-Software liegt im Lieferumfang bei.

Nicht Lange-Suchen sondern Schnell-Finden
Das Wiedergabemenu ist in allen 3 Interface gleich (am Rekorder, via Webbworser, via Client-Software). Kennen Sie Eins, können Sie alle verwenden - ohne sich wieder mit einer völlig neuen Softwarebedienung beschäftigen zu müssen

Alle Eintsellungen übersichtlich strukturiert
Auch in unserer NVR-Serie findet sich das übersichtliche, klar strukturierte Einstellungen Menu wieder, dass viele unserer Kunden bereits von der IP-Kamera-Serie kennen. Eine einfache intuitiv zu bedienende Software ist der Kern unserers Antriebs.

Einstellungen - Zeitplan
Kein Raum für Zweideutigkeit. Dieser Fokus lag für uns im Mittelpunkt bei der Erstellung eines einfach zu bedienenden Benutzerinterfaces.

Intelligente Aufnahmen
Intelligente Ereignis- und Bewegungsaufnahmen alarmieren zuverlässig. Unterteilen Sie das Bild in unterschiedliche Zonen und bestimmen Sie wann und ob diese bei Bewegungserkennung alarm- bzw. aufnahmeauslösend sein sollen.

Kaskadierbar: egal ob Endanwender oder Großunternehmen!
Egal ob SmartVision an einem Monitor oder an vielen betrieben wird: Die Software lässt sich dynamisch an die Anforderungen anpassen und Fenster per Drag & Drop auf andere Monitore verschieben.

Vorab priorisierte Push-Video Pop-Up's
Richten Sie mit wenigen Klicks ein, ob und wann bei Bewegungserkennung eine Alarmierung erfolgen soll. Eine übersichtliche Tabellenstruktur mit Push-Video- Funktion ermöglicht das schnelle und einfache Abhandeln ankommender Alarmmeldungen aller verbundener Standorte.

Verteilen Sie alle Kameras auf den zur verfügungstehenden Monitoren
Unsere neuen Videodecoder können über die SmartVision Software ganz einfach konfiguriert werden. So erstellen Sie ohne großes Fachwissen ganz einfach eine riesige Videowall.

Touch-Bedienung und dynamische Fenstergrößen
Die LUPUS SmartVision Software ermöglich das individuelle Konfigurieren und Darstellen Ihrer gewünschten Funktionsfenster auf den zur Verfügung stehenden Monitoren. Fügen Sie einfach eine Darstellung hinzu und ziehen Sie diese dann per Maus oder Touchscreen an die gewünschte Stelle oder auf den gewünschten Monitor.

Einfaches Abarbeiten einkommender Alarmmeldungen aller verbundener Rekorder
Im Alarmmenü der LUPUS SmartVision Software erhalten Sie stets den Überblick aller an das System angeschlossenen Geräte und Standorte. Die eintreffenden Alarmmeldungen werden aufgelistet, auf Wunsch auch mit Livelink zum Kamerabild, und können so schnell chronologisch abgearbeitet werden.

Unterwegs zu Hause sein: mit der neuen LUPUSEC App.
Die neue LUPUSEC APP unterstützt nicht nur unsere Alarmsysteme, sondern auch alle Rekorder neuster Generation. So sehen Sie auch von unterwegs was zu hause los ist, rufen Aufnahmen ab oder verändern die Aufnahmeparameter Ihres Systems.

Die Übersichtsseite liefert auf einen Blick alle wichtigen Informationen. So können Sie nach dem Öffnen der APP mit nur einem Blick die letzten Bewegungsereignisse prüfen und mit nur einem Button die zugehörige Aufnahme wiedergeben. Einfach oder? Und sicher! Garantiert.
Weitere Informationen:
Prozessor
Anzahl Prozessorkerne
4
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
VGA (D-Sub)-Ausgangsanschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Video-Eingangskanäle
16 Kanäle
Installiertes Betriebssystem
Eingebettetes LINUX
Analoges Signalformatsystem
NTSC, PAL
Maximale Framerate
30 fps
Gewicht und Abmessungen
Breite
375 mm
Tiefe
281 mm
Höhe
56 mm
Gewicht
1600 g
Speichermedium
HDD Schnittstelle
SATA
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
2
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 318,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,04*
€ 430,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,04*
€ 429,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,75*
€ 416,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,76*
€ 407,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,78*
€ 379,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.