Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton RYA-42-A68-CAX-A1 Rack 42U Freistehendes Gestell Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triton RYA-42-A68-CAX-A1 Rack 42U Freistehendes Gestell Grau
Triton RYA-42-A68-CAX-A1 Rack 42U Freistehendes Gestell Grau
Triton RYA-42-A68-CAX-A1 Rack 42U Freistehendes Gestell Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-46500156
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RYA-42-A68-CAX-A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
102200 g
Merkmale
Rack-Kapazität
42U
Typ
Freistehendes Gestell
Produktfarbe
Grau
Sperrschloss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
600 mm
Tiefe
800 mm
Höhe
1970 mm
Gewicht
96300 g
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, netzwerkschrank triton, 19 zoll gestellrahmen, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 645,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 749,28*
€ 891,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 742,58*
€ 883,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 717,67*
€ 854,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 694,97*
€ 827,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 645,59*
€ 768,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.