| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-50828663 Herst.-Nr.: 1633,4009 EAN/GTIN: 4011324218947 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | ![](/p.gif) | Druckfarben | Gelb | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Epson | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Epson Expression Premium XP-530 Epson Expression Premium XP-540 Epson Expression Premium XP-630 Epson Expression Premium XP-630 Epson Expression Premium XP-635 Epson Expression Premium XP-640 Epson Expression Premium XP-640 Epson Expression Premium XP-645 Epson Expression Premium XP-900 Epson Expression Premium XP-830 | ![](/p.gif) | Seitenergebnis Farbtinte | 650 Seiten | ![](/p.gif) | Farbiger Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | ![](/p.gif) | Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker | ![](/p.gif) | Farbtintenpatronenanzahl | 1 | ![](/p.gif) | Volumen Farbtinte | 12 ml | ![](/p.gif) | Tintenpatronenkapazität | Hohe (XL-) Ausbeute | ![](/p.gif) | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatrone kmp yellow, druckerpatrone, druckerpatrone gelb, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |