Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JETI PI-RB-2600 Fernbedienungszubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JETI PI-RB-2600 Fernbedienungszubehör
JETI PI-RB-2600 Fernbedienungszubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-51621750
Hersteller:
     Jeti
Herst.-Nr.:
     PI-RB-2600
EAN/GTIN:
     8595245910792
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Industrieakku
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
73 mm
Höhe
19 mm
Gewicht
75 g
Merkmale
Produkttyp
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2600 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.2 V
Batteriekapazität
18.72 Wh
Zertifizierung
CE
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.