| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-55002390 Herst.-Nr.: 5086171 EAN/GTIN: 8711115290157 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Transparente, seidenglänzende Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung für nicht maßhaltige und begrenzt maßhaltige Bauteile. Geeignet auch als Grundbeschichtung für maßhaltige Bauteile im Außenbereich. Weitere Informationen: Merkmale | Für die Nutzung im Außenbereich geeignet | Ja | ![](/p.gif) | Oberflächentyp | Satiniert-glänzende Oberfläche | ![](/p.gif) | Volumen (l) | 5 l | ![](/p.gif) | Name der Farbe | palisander | ![](/p.gif) | Zusammensetzung | Lösungsmittelbasiert | ![](/p.gif) | Flächendeckungsgrad (min.) | 13 m²/L | ![](/p.gif) | Flächendeckungsgrad (max.) | 17 m²/L | ![](/p.gif) | Trocknungszeit mindestens | 18 h | ![](/p.gif) | Trocknungszeit maximal | 24 h | ![](/p.gif) | UV-Schutz | Ja | ![](/p.gif) | Verwässerungshinweis | Unverdünnt verarbeiten. Falls notwendig mit Wasser. | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 5050 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |