Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 63464 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 63464 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
DeLOCK 63464 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
DeLOCK 63464 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
DeLOCK 63464 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
Artikel-Nr.:
     CIDE7-58527413
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     63464
EAN/GTIN:
     4043619634644
Suchbegriffe:
M2 Controller
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
Dieser Konverter von Delock erweitert das System um zwei SATA Pin 8 Power Anschlüsse. An diese können z. B. SATA DOM Speicher mit SATA Buchse und Pin 8 Power Unterstützung angeschlossen werden. Mit Hilfe der zwei zusätzlichen Stromanschlüsse ist es möglich SATA DOM Speicher mit Standard Stromversorgung anzuschließen.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Sonstige Funktionen
Formfaktor
M.2 2242
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
SATA
SATA Revision
3.0
Stecker
1 x 59 pin M.2 key B+M male, 2 x SATA III
Menge der internen SATA-Anschlüsse
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
42 mm
Höhe
11 mm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Merkmale
Chipsatz
Asmedia ASM1061
Datenübertragungsrate (max)
6 Gbit/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.