Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Großvolumige Rückgabe-Tonerkassette 8k


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Großvolumige Rückgabe-Tonerkassette 8k
Epson Großvolumige Rückgabe-Tonerkassette 8k
Artikel-Nr.:
     CIDE7-6047745
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S050584
EAN/GTIN:
     8715946472416
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Rückgabe Tonerkassette Hohe Kapazität, S050584
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Fassungsvermögen
1 ml
Drucktechnologie
Laserdrucken
Tonerpatrone
Return Toner
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
M2400D, M2400DN, M2400DT, M2400DTN, MX20DN, MX20DNF, MX20DTN, MX20DTNF
Schwarztoner Seitenleistung
8000 Seiten
Ursprungsland
China
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
86 mm
Verpackungstiefe
285 mm
Verpackungshöhe
97 mm
Paketgewicht
0.54 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
300 mm
Höhe des Versandkartons
415 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,13*
€ 197,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,84*
€ 181,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,13*
€ 176,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,34*
€ 164,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,19*
€ 156,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13S050213
ab € 28,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.