Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 29M-17 Steckschlüssel Ratschenschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 29M-17 Steckschlüssel Ratschenschlüssel
Bahco 29M-17 Steckschlüssel Ratschenschlüssel
Bahco 29M-17 Steckschlüssel Ratschenschlüssel
Bahco 29M-17 Steckschlüssel Ratschenschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-66188067
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     29M-17
EAN/GTIN:
     7314150122387
Suchbegriffe:
Doppel-Steckschlüssel
Doppelsteckschlüssel
Pfeifenkopfschlüssel
Knarren-Ringschlüssel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Lieferumfang
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
17 mm
Merkmale
Produkttyp
Ratschenschlüssel
Produktfarbe
Edelstahl
Anzahl der Buchsenpunkte
6
Form Radmutternschlüssel
L-förmig
Material
Stahl
Zertifizierung
ISO 2236
Gewicht und Abmessungen
Grifflänge
208 mm
Gewicht
410 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.