Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 632.722 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 3,15 A


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
ESKA 632.722 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 3,15 A
ESKA 632.722 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 3,15 A
Artikel-Nr.:
     1039H-940910152493
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     632.722
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
ESKA bietet hier G-Sicherungseinsätze, Kleinstsicherungen, SMD- und Chip-Sicherungen, PTCs, Gasableiter sowie Sondersicherungen von 24 V bis 1.000 V und mit einem Ausschaltvermögen bis 30 kA (geprüft) an. Diese werden gefertigt unter anderem nach VDE, UL, Semko etc. Sicherungen nach Kundenspezifikation werden ebenso gefertigt.
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Standard
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
3.15 A
Spannung
500 V
Max. Leistung
4 W
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Gehäusematerial
Keramik
Nominale Eingang Spannung
0.25 V
Schaltleistung
1000 A
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Durchmesser
6.3 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 6,99*
ab € 0,37*
€ 0,58*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,33*
€ 0,582*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,5519*
€ 0,7319*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5683*
€ 0,7583*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 0,58*
€ 0,69
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,52*
€ 0,62
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,50*
€ 0,60
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,47*
€ 0,56
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,45*
€ 0,54
pro Packung
ab 50000 Packungen
€ 0,37*
€ 0,44
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,037* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 2,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.