Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird MP-GEL-BK Mauspad Gaming-Mauspad Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird MP-GEL-BK Mauspad Gaming-Mauspad Schwarz
Gembird MP-GEL-BK Mauspad Gaming-Mauspad Schwarz
Gembird MP-GEL-BK Mauspad Gaming-Mauspad Schwarz
Gembird MP-GEL-BK Mauspad Gaming-Mauspad Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-67917009
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     MP-GEL-BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Ergonomisches Mauspad
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Mausunterlage mit Gel-Handgelenkstutze

Ihr Handgelenk wird beim Arbeiten ausgezeichnet gestutzt

Rutschtfeste Beschichtung

Mit dieser Mausunterlage steuern Sie Ihren Cursor leicht und genau

Versuchen Sie hier, wie es sich anfuhlt!
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
240 mm
Verpackungstiefe
260 mm
Verpackungshöhe
35 mm
Paketgewicht
10870 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Gaming-Mauspad
Ja
Handgelenkauflage
Ja
Material
Gel, Gummi
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Komfortables Design
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
240 mm
Dicke
4 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.