Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXCAM-BA085 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 2000 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXCAM-BA085 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 2000 mAh
CoreParts MBXCAM-BA085 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 2000 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69350394
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXCAM-BA085
EAN/GTIN:
     5706998705174
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85065090
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
104 mm
Verpackungstiefe
82 mm
Verpackungshöhe
113 mm
Paketgewicht
180 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
44 mm
Tiefe
33 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
110 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2000 mAh
Zweck
Camcorder
Markenkompatibilität
Canon
Kompatible Produkte
Digital Rebel XT EOS 350D, DV5, DV5-BL, DV-FV M100, DVM3, ELURA 40mc
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Batteriekapazität
14.8 Wh
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.