Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden 7927A 0101000 Netzwerkkabel Schwarz 305 m Cat6


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Belden 7927A 0101000 Netzwerkkabel Schwarz 305 m Cat6
Belden 7927A 0101000 Netzwerkkabel Schwarz 305 m Cat6
Artikel-Nr.:
     2805-7927A.0101000
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     7927A 0101000
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 75 °C
Merkmale
Kabellänge
305 m
Kabelstandard
Cat6
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterart
Fest
Leitermaterial
Kupfer
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
AWG Kabelgröße
23
Frequenz
600 MHz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,96*
€ 4,18*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 1.097,50*
€ 1.172,87*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 4,18*
€ 4,97
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,16*
€ 4,95
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,96*
€ 4,71
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,12*
€ 3,71
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,69*
€ 3,20
pro Meter
ab 305 Meter
€ 2,37*
€ 2,82
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,96*
€ 2,33
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 20,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.