Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR Urquiola Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe AXOR Urquiola Chrom
Hansgrohe AXOR Urquiola Chrom
Hansgrohe AXOR Urquiola Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69453346
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     11021000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
ComfortZone: Armaturen in verschiedenen Höhen

Großzügige Maße, ausgefeilte Technik, intuitive Handhabung. Herausragendes Design, hohe Sicherheitsstandards und ein dickes Plus an Bequemlichkeit: hansgrohe Duschen, Armaturen und Thermostate, die dieses Markenzeichen tragen, weiten Ihre ComfortZone aus.

EcoSmart: Wasser und Energie sparen

hansgrohe Armaturen und Brausen, die mit EcoSmart Technologie ausgestattet sind, verbrauchen bis zu 60 Prozent weniger Wasser als herkömmliche Produkte – ohne Komfortverlust. So senken Sie Ihre Wasser- und Energiekosten und schonen wertvolle Ressourcen.

QuickClean: einfache Kalk-Entfernung

Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!

- ComfortZone 130
- Ausladung 139 mm
- Normalstrahl
- Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- unverschließbares Siebventil
- Anschlussart: G …œ Anschlussschläuche
- Anschlussgröße: DN15
- DVGW NW-6506CL0400
- P-IX 19147/IZ
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Badewanne & Dusche
Produktfarbe
Chrom
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Kartuschentyp
Keramik
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 344,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,18*
€ 477,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,58*
€ 473,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,16*
€ 458,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,31*
€ 445,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,07*
€ 409,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
10077000
ab € 493,79*
Ähnlich
Hansgrohe
11020000
ab € 342,73*
Ähnlich
Hansgrohe
11035000
ab € 424,48*
Ähnlich
Hansgrohe
11025000
ab € 343,57*
Ähnlich
Hansgrohe
11026000
ab € 412,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.