Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR Montreux Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe AXOR Montreux Chrom
Hansgrohe AXOR Montreux Chrom
Hansgrohe AXOR Montreux Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69458777
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     16518000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
ComfortZone: Armaturen in verschiedenen Höhen

Großzügige Maße, ausgefeilte Technik, intuitive Handhabung. Herausragendes Design, hohe Sicherheitsstandards und ein dickes Plus an Bequemlichkeit: hansgrohe Duschen, Armaturen und Thermostate, die dieses Markenzeichen tragen, weiten Ihre ComfortZone aus.

EcoSmart: Wasser und Energie sparen

hansgrohe Armaturen und Brausen, die mit EcoSmart Technologie ausgestattet sind, verbrauchen bis zu 60 Prozent weniger Wasser als herkömmliche Produkte – ohne Komfortverlust. So senken Sie Ihre Wasser- und Energiekosten und schonen wertvolle Ressourcen.

- ComfortZone 210
- Ausladung 175 mm
- Schwenkbereich 120°
- Laminarstrahl
- Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- unverschließbares Siebventil
- Anschlussart: G …œ Anschlussschläuche
- Anschlussgröße: DN15
- P-IX 7280/IO
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Badewanne & Dusche
Produktfarbe
Chrom
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 327,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,51*
€ 464,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,61*
€ 456,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 377,86*
€ 449,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,96*
€ 436,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,82*
€ 424,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,56*
€ 389,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
16517000
ab € 328,58*
Ähnlich
Hansgrohe
16518820
ab € 491,17*
Ähnlich
Hansgrohe
10028000
ab € 391,54*
Ähnlich
Hansgrohe
71131000
ab € 108,67*
Ähnlich
Hansgrohe
71130000
ab € 110,04*
Ähnlich
Hansgrohe
31187000
ab € 190,54*
Ähnlich
Hansgrohe
31081000
ab € 186,40*
Ähnlich
Hansgrohe
72105000
ab € 180,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.