Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR Citterio E Badewanne & Dusche Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe AXOR Citterio E Badewanne & Dusche Chrom
Hansgrohe AXOR Citterio E Badewanne & Dusche Chrom
Hansgrohe AXOR Citterio E Badewanne & Dusche Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69485800
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     36104000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
ComfortZone: Armaturen in verschiedenen Höhen

Großzügige Maße, ausgefeilte Technik, intuitive Handhabung. Herausragendes Design, hohe Sicherheitsstandards und ein dickes Plus an Bequemlichkeit: hansgrohe Duschen, Armaturen und Thermostate, die dieses Markenzeichen tragen, weiten Ihre ComfortZone aus.

EcoSmart: Wasser und Energie sparen

hansgrohe Armaturen und Brausen, die mit EcoSmart Technologie ausgestattet sind, verbrauchen bis zu 60 Prozent weniger Wasser als herkömmliche Produkte – ohne Komfortverlust. So senken Sie Ihre Wasser- und Energiekosten und schonen wertvolle Ressourcen.

- ComfortZone 250
- Ausladung 163 mm
- Laminarstrahl
- Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Joystick-Keramikmischsystem
- für Durchlauferhitzer geeignet
- unverschließbares Siebventil
- Anschlussart: G …œ Anschlussschläuche
- Anschlussgröße: DN15
- P-IX 28532/IO
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Badewanne & Dusche
Produktfarbe
Chrom
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Eins/Eine(r)
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 339,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,24*
€ 471,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,53*
€ 463,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,22*
€ 448,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,68*
€ 437,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,80*
€ 404,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
36113000
ab € 306,06*
Ähnlich
Hansgrohe
34127000
ab € 320,72*
Ähnlich
Hansgrohe
10103000
ab € 226,02*
Ähnlich
Hansgrohe
31087000
ab € 190,61*
Ähnlich
Hansgrohe
71716000
ab € 152,69*
Ähnlich
Hansgrohe
71717000
ab € 147,83*
Ähnlich
Hansgrohe
71752000
ab € 180,75*
Ähnlich
Hansgrohe
71753000
ab € 177,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.