Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peach PT815 Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb 4 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peach PT815 Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb 4 Stück(e)
Peach PT815 Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb 4 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-71371921
Hersteller:
     Peach
Herst.-Nr.:
     112093
EAN/GTIN:
     7640173435167
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Tonermodule von Peach garantieren langfristig einwandfreie Ausdrucke ohne Qualitätsverlust. Es handelt sich um wiederaufbereitete Produkte, wobei alle Verschleissteile vollständig ausgetauscht werden. Qualität die Sie spüren!
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
HP
Versorgungstyp
Multipack
Drucktechnologie
Laserdrucken
Kompatibilität
Color LaserJet Pro M 452, Color LaserJet Pro M 452 dn, Color LaserJet Pro M 452 dw, Color LaserJet Pro M 452 nw, Color LaserJet Pro MFP M 377 dw, Color LaserJet Pro MFP M 477 fdn, Color LaserJet Pro MFP M 477 fdw, Color LaserJet Pro MFP M 477 fnw, Color LaserJet Pro MFP M 477 Series
Schwarztoner Seitenleistung
2300 Seiten
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen
1
Anzahl Farbtonerkartuschen
3
Tintenpatronenkapazität
Standardertrag
Farbtoner-Seitenleistung
2300 Seiten
Ersatz für
CF410-3A
OEM-Code
410A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,87*
€ 145,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,10*
€ 142,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,35*
€ 130,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,71*
€ 124,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,20*
€ 112,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.