Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird CC-USB2-AMLM-2M-W Lightning-Kabel Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird CC-USB2-AMLM-2M-W Lightning-Kabel Weiß
Gembird CC-USB2-AMLM-2M-W Lightning-Kabel Weiß
Gembird CC-USB2-AMLM-2M-W Lightning-Kabel Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-72638660
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     CC-USB2-AMLM-2M-W
EAN/GTIN:
     8716309095518
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
USB-Version
USB 2.0
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Ursprungsland
China
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,27*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.