| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-73332271 Herst.-Nr.: SC10040200-49 EAN/GTIN: 6416763077601 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Maximales Lastgewicht | 600 kg | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß, Grau | ![](/p.gif) | Material | Stahl | ![](/p.gif) | Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 1030 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 430 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 2010 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Regal-Boden, Regalboden, Regalböden, Regalkasten Regalschrank, Regalschrank für Regalkästen, Kombischrank, Regal-Schrank, Regalkasten-Schrank, Regalschrank, flügeltür-schrank ral7035, drehtür schrank, treston regalboden |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |