Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treston SC10060200-49 Werkbankteil/Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treston SC10060200-49 Werkbankteil/Zubehör
Treston SC10060200-49 Werkbankteil/Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73332295
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     SC10060200-49
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximales Lastgewicht
600 kg
Produktfarbe
Grau, Blau
Material
Stahl
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1030 mm
Tiefe
630 mm
Höhe
2010 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 976,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.130,11*
€ 1.344,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.126,10*
€ 1.340,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.043,09*
€ 1.241,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.008,65*
€ 1.200,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 976,61*
€ 1.162,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.