Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect CABLEMANA-16 Kabel-Organizer Flur Kabelhalter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect CABLEMANA-16 Kabel-Organizer Flur Kabelhalter Schwarz
Microconnect CABLEMANA-16 Kabel-Organizer Flur Kabelhalter Schwarz
Microconnect CABLEMANA-16 Kabel-Organizer Flur Kabelhalter Schwarz
Microconnect CABLEMANA-16 Kabel-Organizer Flur Kabelhalter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-76847888
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     CABLEMANA-16
EAN/GTIN:
     5706998963260
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
34 g
Merkmale
Typ
Kabelhalter
Zweck
Flur
Produktfarbe
Schwarz
Selbstklebend
Ja
Anzahl Ringe
4
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
174 mm
Verpackungstiefe
114 mm
Verpackungshöhe
16 mm
Paketgewicht
44 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,58*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.