Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 752-527410 Herst.-Nr.: C13T44J840 EAN/GTIN: 8715946668093 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Logistikdaten | Breite des Versandkartons | 350 mm | | Höhe des Versandkartons | 160 mm | | Warentarifnummer (HS) | 84439990 | Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Mattschwarz | | Markenkompatibilität | Epson | | Kompatibilität | SureColor P7560/P9560 | | Volumen schwarze Tinte | 700 ml | | Ursprungsland | Indonesien | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 50 mm | | Verpackungstiefe | 350 mm | | Verpackungshöhe | 115 mm | | Paketgewicht | 1.05 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatronen epson, druckerpatrone epson, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 752 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 202,74* | € 239,53* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 203,68* | € 239,62* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 206,96* | € 243,21* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Packung | € 4,15* | ab € 204,35* | € 243,85* | | | | | 32 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 206,45* | € 247,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 752 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 752 | | Versand: Lager 752 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|