Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Singlepack Vivid Magenta T44J340 UltraChrome PRO 12 700ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Singlepack Vivid Magenta T44J340 UltraChrome PRO 12 700ml
Epson Singlepack Vivid Magenta T44J340 UltraChrome PRO 12 700ml
Epson Singlepack Vivid Magenta T44J340 UltraChrome PRO 12 700ml
Artikel-Nr.:
     CIDE7-76935951
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T44J340
EAN/GTIN:
     8715946668048
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
350 mm
Höhe des Versandkartons
160 mm
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Lebendiges Magenta
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
SureColor P7560/P9560
Volumen Farbtinte
700 ml
Ursprungsland
Indonesien
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
50 mm
Verpackungstiefe
350 mm
Verpackungshöhe
115 mm
Paketgewicht
1.06 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 201,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,27*
€ 288,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,81*
€ 285,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,16*
€ 264,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,58*
€ 251,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,84*
€ 240,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CH12301A0
ab € 2.643,72*
Zubehör
Epson
C11CH12301A2
ab € 4.244,18*
Zubehör
Epson
C11CH13301A0
ab € 4.903,33*
Zubehör
Epson
C11CH13301A2
ab € 6.941,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.