Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird CC-USB2B-AMLM-1M-WB2 Lightning-Kabel Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird CC-USB2B-AMLM-1M-WB2 Lightning-Kabel Grau, Weiß
Gembird CC-USB2B-AMLM-1M-WB2 Lightning-Kabel Grau, Weiß
Gembird CC-USB2B-AMLM-1M-WB2 Lightning-Kabel Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-76973671
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     CC-USB2B-AMLM-1M-WB2
EAN/GTIN:
     8716309106061
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Grau, Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
USB-Version
USB 2.0
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
4.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,79*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.