Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cablexpert CC-USB2R-AMLM-1M-R Lightning-Kabel Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cablexpert CC-USB2R-AMLM-1M-R Lightning-Kabel Rot
Cablexpert CC-USB2R-AMLM-1M-R Lightning-Kabel Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-76973941
Hersteller:
     Cablexpert
Herst.-Nr.:
     CC-USB2R-AMLM-1M-R
EAN/GTIN:
     8716309106382
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Rot
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
USB-Version
USB 2.0
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Plug
Ja
Energie
Outputstrom (max.)
2.1 A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,58*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.