Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh 842374 Tonerkartusche Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ricoh 842374 Tonerkartusche Original Schwarz
Ricoh 842374 Tonerkartusche Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-76990856
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     842374
EAN/GTIN:
     4961311940217
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Ricoh Produkte Verbrauchsmaterialien gewährleistet maximale Leistung für alle Ricoh-Produkte. Wir produzieren eine breite Palette von hochwertigen Teilen und Zubehör mit hohen Präzision auf unserer schönen Business Machines Arbeit.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Ricoh
Kompatibilität
IM C400
Schwarztoner Seitenleistung
17500 Seiten
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ricoh
842375
ab € 57,66*
Ähnlich
Ricoh
842376
ab € 57,58*
Ähnlich
Ricoh
842377
ab € 57,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.