Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tridonic 28002675 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tridonic 28002675 LED-Treiber
Tridonic 28002675 LED-Treiber
Tridonic 28002675 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77193894
Hersteller:
     Tridonic
Herst.-Nr.:
     28002675
EAN/GTIN:
     9006210693637
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
tridonic led treiber
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
100 W
Dimmer
Ja
Lebensdauer
50000 h
Energie
AC Eingangsspannung
198 - 264 V
Eingangsfrequenz
0/50/60 Hz
Ausgangsstrom
0.468 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
43 mm
Tiefe
295 mm
Höhe
29.8 mm
Gewicht
245 g
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,48*
€ 230,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,80*
€ 228,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,05*
€ 217,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,48*
€ 211,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,38*
€ 186,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.