Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINDICHT KU-M Grau Glasfaserverstärktes Polypropylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SKINDICHT KU-M Grau Glasfaserverstärktes Polypropylen
Lapp SKINDICHT KU-M Grau Glasfaserverstärktes Polypropylen
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77406462
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52104472
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
Ermöglicht den Einsatz von Kabelverschraubungen deren Anschlussgewinde kleiner sind als vorhandene Gewindebohrungen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Glasfaserverstärktes Polypropylen
Verbindender thread type
M25
Außendurchmesser
32 mm
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Zertifizierung
DIN EN 60423 DIN IEC 62444 CE
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
17 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,721*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,921*
€ 1,09599
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,891*
€ 1,06029
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,721*
€ 0,85799
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
53119033
ab € 0,1087*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.